Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga CC vahetatavatele teradele

TREITERAHOIDJA SCLCR2020 K09

Toote nr 5445032317

EAN 4052713993762

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga CC vahetatavatele teradele

Toote nr 5445032317

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Välitöötluseks CC treiteradega
  • Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)

  • Maksimaalne laasturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks

  • Erinevate komponentide minimaalne arv

  • Terasest treiterahoidja, kaetud pind maksimaalse vastupidavuse tagamiseks

Märkus

Tarnitakse ilma treiterata!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • SCAC pikkisuunaliseks töötlemiseks

  • SCLC pikkisuunaliseks ja otsa töötlemiseks

Väliste treitarvikute torukinnituse hoidja ISO-kood

SCLCR2020-K09

Sobib vahetatavale terale

CC.. 09T3..

Haardesüsteem

S

Võlli kõrgus (H)

20 mm

Keermeta osa laius (W)

20 mm

Pikkus (L)

125 mm

Programmeerimise suurus (S)

25 mm

Noa tera kõrgus (h)

20 mm

Otsa pikkus (l)

16 mm

Seadistusnurk

95 Degree

Tööriista tüüp

Parem

DIN

4983

Lõikeserva pikkus ISO

09

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
L-kujuline võti TX, lühike versioon

TX-VÕTI TX15

Polt ISO S kinnitussüsteemile

TREITERA POLT FTGA03508

Vahetatava treitera paigaldamiseks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave