ISO terahoidja P-kinnitussüsteemiga WN vahetatavate terade jaoks
Terahoidja ISO P kinnitussüsteem WN
TREITERAHOIDJA PWLNR3232-P08
Toote nr 5445041212
EAN 4065746348058
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
Välitöötluseks WN indekseeritavate plaatidega
Lihtne kinnitussüsteem (ISO P)
- Optimaalne konstruktsioon laastude ideaalseks eemaldamiseks
- Kiiresti vahetatav tera
Terasest treiterahoidja, täiustatud pind maksimaalse vastupidavuse tagamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
PWLN pikisuunaliseks pööramiseks ja pingutamiseks
![]() | |
Väliste treitarvikute torukinnituse hoidja ISO-kood | PWLNR3232-P08 |
Sobib vahetatavale terale | WN.. 0804.. |
Haardesüsteem | P |
Võlli kõrgus (H) | 32 mm |
Keermeta osa laius (W) | 32 mm |
Pikkus (L) | 170 mm |
Programmeerimise suurus (S) | 40 mm |
Noa tera kõrgus (h) | 32 mm |
Otsa pikkus (l) | 33 mm |
Seadistusnurk | 95 Degree |
Tööriista tüüp | Parem |
DIN | 4983 |
Lõikeserva pikkus ISO | 08 |