ISO terahoidja M kinnitussüsteemiga CN ivahetatavatele teradele
Terahoidja ISO M kinnitussüsteem CN
TREITERAHOIDJA S25R-MCLNR-12
Toote nr 5445931301
EAN 4065746350495
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
Sisemiseks mehaaniliseks töötlemiseks CN vahetatavate teradega
Turvaline hoidik kinnitussüsteemiga (ISO M)
- Suurepärane täpsus töötlemisel tänu mitmekordsele kinnitusele isegi rasketes töötlemistingimustes
- Suurepärane stabiilsus tänu klambri ja vedrupoldi kinnitusele
Saadaval järgmise vardatüübiga
Valmistatud terasest ilma sisejahutuseta (ISO S)
Märkus
Teras: Soovitatav projektsioonipikkus kuni 4xD
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
MCLN pikisuunaliseks pööramiseks ja pingutamiseks
![]() | |
ISO-koodiga klamberhoidja sisemine mehaaniline töötlemine | S25R-MCLNR-12 |
Sobib vahetatavale terale | CN.. 1204.. |
Haardesüsteem | M |
Võlli tüüp | S |
Jahutusvedeliku varustus | Ei |
Min ava läbimõõt (∅D) | 32 mm |
Võlli läbimõõt (∅d) | 25 mm |
Kinnituspinna kõrgus (H) | 23 mm |
Pikkus (L) | 200 mm |
Programmeerimise suurus (S) | 17 mm |
Otsa pikkus (l) | 40 mm |
Tööriista tüüp | Parem |
Seadistusnurk | 95 Degree |
DIN | 4983 |
Fikseerimispindade arv | 3 |