ISO 8752 steel zinc plated
ISO 8752 steel zinc plated
ISO8752 TORUSPLINT 4.0X22 A2K
Toote nr 0475040229
EAN 4053479781297
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 22 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | Vastupidav konstruktsioon |
Standardid | ISO 8752 |
Tolerantsuse klass | 0 - ei ole kohaldatav |