ISO 7049 steel zinc nickel black H shape C
ISO 7049 steel zinc nickel black H shape C
ISO7049-C-5,5X25-PLEKIKR.-H3-(ZNBHL)
Toote nr
425465525
EAN 4056807858203
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 7049, steel zinc nickel black, pan head PH drive, shape C
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Werkstoff | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Oberfläche | ZNBHL |
Vorm | C |
Nominal diameter (d1) | 5.5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Internal drive | H3 |
DIN | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Standards | ISO 7049 |
Thread type | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | C |