Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4762 steel 8.8, zinc-nickel

ISO 4762 steel 8.8, zinc-nickel
ISO4762-M5X20-SISEKK.POLT-(ZNSHL)-8.8

Toote nr 414995 20
EAN 4054458478580

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO 4762 steel 8.8, zinc-nickel

Toote nr 414995 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (dk)

8.5 mm

Pea kõrgus (k1)

5 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

ST

Omadusklass

8.8000000000000007

Pind

ZNSHL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

600 h

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas (s1)

HS4

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave