Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4014 steel 12.9, zinc flake, silver

ISO 4014 steel 12.9, zinc flake, silver
ISO4014 KUUSKP. POLT M24X120 ZFSHL 12.9

Toote nr 4164424120

EAN 4046777822410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO 4014 steel 12.9, zinc flake, silver

Toote nr 4164424120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l1)

120 mm

Pea kõrgus (k1)

15 mm

Väline kinnitus (s1)

WS36

Standardid

ISO 4014

Materjal

ST

Omadusklass

12.9

Pind

ZFSHL

Korrosioonikaitse periood

720 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

54 mm

Kuju

Võlliga

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave