ISO 15974 countersunk head aluminium/steel
ISO15974 AL 4,8X11,0 TÕMBNEET SULETUD PP
Toote nr 514524811
EAN 4067993884587
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 11 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,1 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,0 mm |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Torni pind | Pinnakatteta |
Min/max haarde vahemik | 4,0-6,5 mm |
Puuriava läbimõõt | 4,9 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2200 N |
Tõmbe murdekoormus | 3100 N |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!