ISO 15481 steel zinc plated pan head H
ISO 15481 steel zinc plated pan head H
ISO15481 PUUR.OTS.KRUVI 5,5X38 ZN ÜP H3
Toote nr
504925538
EAN 4046777804829
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
Meets EN ISO 15481 (replaces DIN 7504M), PH drive, coating: blue galvanised (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 11 mm |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
Sisemine ketas | H3 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Keerme tüüp | ST |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 5,25 mm |
Max materjali paksus | 5,25 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1000-1800 U/min(rpm) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |