Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülssmutter, ümarpea W-0392 nikeldatud messing (E2J)

W-0392 nikeldatud messing
HÜLSSMUTTER M6X15 LÄÄTSPEA

Toote nr 03926 15

EAN 4011231354387

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hülssmutter, ümarpea W-0392 nikeldatud messing (E2J)

Toote nr 03926 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Hülssmutreid kasutatakse peamiselt liitmike kinnitamiseks, seda eriti uste lukuplaatide puhul.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

WN 392

Materjal

BRS

Pind

E2J

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Ajami tüüp

Soon

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Välisläbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

15 mm

Pea läbimõõt (dk)

10 mm

Soone laius

1,6 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

9 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave