Hülssmutter, ümarpea W-0392 nikeldatud messing (E2J)
W-0392 nikeldatud messing
HÜLSSMUTTER M5X15 LÄÄTSPEA
Toote nr 03925 15
EAN 4011231354356
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
- Hülssmutreid kasutatakse peamiselt liitmike kinnitamiseks, seda eriti uste lukuplaatide puhul.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | WN 392 |
Materjal | BRS |
Pind | E2J |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | Soon |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Välisläbimõõt (d1) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9 mm |
Soone laius | 1,2 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 9 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |