Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülsitangid Integreeritud sügavuspiiraja

Hülsitangid tootele TE Super Seal
HÜLSITANGID 0.35-1.5 MM VEEKINDLAD

Toote nr 0714107130

EAN 4046778972558

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hülsitangid Integreeritud sügavuspiiraja

Toote nr 0714107130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TE Superseal 1.5 seeria
  • Hülsitangid TE Super Seal hülsside, kood 055899579 - 055899584, pressimiseks koos tihendiga.

  • Kaks presspunkti: 0,35–0,5 mm² ja 0,75–1,5 mm²
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduse tüüp

TE Super Seal

Min/max traadi ristlõige

0,35-1,5 mm²

Pressimispunktide arv

2 Stck(pcs)

Lokaator

Jah

Pikkus (L)

190 mm

Käepideme materjal

Plastik

Materjal

Tööriistateras

Pind

BRN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave