Hüdrauliline tungraud Vastupidava konstruktsiooniga
Hüdrauliline tungraud Heavy Duty
HÜDRAULILINE TUNGRAUD 30T
Toote nr 071554430
EAN 4062856410187
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
Sobib tööks ja remondiks haagistel, sõiduautodel, väikebussidel ja kaubikutel
- Täiendav kõrguse reguleerimine tänu keerme pikendusele, välja arvatud 30-tonnine versioon
- Tõstehoob, 2 tk
- Rõhupiirdeklapp
TÜV-sertifikaadiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kandevõime | 30000 kg |
Spindli pikkus (B) | 0 mm |
Tõstekõrgus (C) | 175 mm |
Min/max üldine kõrgus | 275-440 mm |
Põhiplaadi pikkus | 153 mm |
Alusplaadi laius | 169 mm |