Hüdrauliline tungraud Vastupidava konstruktsiooniga
Hüdrauliline tungraud Heavy Duty
HÜDRAULILINE TUNGRAUD 10T
Toote nr 071554410
EAN 4062856410194
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
Sobib tööks ja remondiks haagistel, sõiduautodel, väikebussidel ja kaubikutel
- Täiendav kõrguse reguleerimine tänu keerme pikendusele, välja arvatud 30-tonnine versioon
- Tõstehoob, 2 tk
- Rõhupiirdeklapp
TÜV-sertifikaadiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kandevõime | 10000 kg |
Spindli pikkus (B) | 80 mm |
Tõstekõrgus (C) | 230 mm |
Min/max üldine kõrgus | 230-460 mm |
Põhiplaadi pikkus | 120 mm |
Alusplaadi laius | 132 mm |