Hot glue gun, HKP 220
Hot glue gun, HKP 220
LIIMIPÜSTOL HKP220
Toote nr 07026231
EAN 4045989537105
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
Especially powerful glue gun, ideal for all installation, repair, fixing and decoration work
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | Kaitseklaas I/kaitsemaandus |
Toite sisend | 220 W |
Min/max sulamistemperatuur | 140 to 220 °C |
Min/max vooluhulk kaalu kohta | 0,7-1,2 kg/h |
Pikkus x kõrgus | 290 x 230 mm |
Masina kaal | 0,6 kg |
Kaabli pikkus | 2,5 m |
Hot glue gun, HKP 220 kaasas:
10
x
Kuumliim Standard
LIIMIPULGAD L=180MM 0.5KG
Kirjeldus:
Kuumliimipüstolile HKP 220
Kogus:
10
x
1
x
Empty case for hot glue gun HKP 220
CASE-EMPTY-(HKP-220)
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!