Horisontaalne pöördlaser RL2-14
Pöördlaser RL2-14
PÖÖRDLASER RL2-14
Toote nr 5709300302
EAN 4053479208305
Väga täpne, ka halbades ilmastikutingimustes
Vastab standardile ISO 17123-6
Säästab aega
Automaatne isetasakaalustamine vaid mõne sekundiga
Hoiab ära tasakaalustamisvead
Automaatne tasakaalustamise jälgimine hoiab ära tasakaalustamisvead, mida põhjustab tuul, pehmed pinnased ja löögid statiivi pihta.
Täielik kaitse mustuse ja vee eest
Kaitseklass IP67
Akud ei kuulu tarnekomplekti
Andmelehed(X)
- Kõrguste ülekandmine
- Horisontaalne joondamine sees ja väljas
- Vundamendi kaevamise jälgimine
- Ripplagede paigaldamine
Laseri kategooria | 2 |
Katvuse kaugus | 400 m |
Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta) | 1 mm/10m |
Isetasandumise vahemik (+/-) | 5 Degree |
IP kaitseklass | IP 67 |
Laetava aku/patarei tüüp | Leelised |
Laetavate akude/patareide arv | 4 Stck(pcs) |
Min/max hoiustamistemperatuur | -20 to 70 °C |
Min paigaldustemperatuur | -10 °C |
Min säilitustemperatuur | -20 °C |
Max kasutustemperatuur | 50 °C |
Kasutamise kestus max | 60 h |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!