Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Horisontaalne masinkiirpitskruvi Basic Horisontaalse aluse ja õlikindlast plastist käepidemega

Horisontaalne masinkiirpitskruvi Basic
MASINKIIRPITSKRUVI HORISONT.

Toote nr 071467711
EAN 4024835146951

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Horisontaalne masinkiirpitskruvi Basic Horisontaalse aluse ja õlikindlast plastist käepidemega

Toote nr 071467711

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Detailide kinnitamiseks ja vabastamiseks tootmisel või seadmetega

  • Sobib kinnitamiseks keevitamisel, puurimisel, järelpuurimisel, liimimisel jne.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Käepideme materjal

1-komponentne plastik

Pind

A2K

Nurga aluse laius (b1)

35 mm

Nurga all oleva aluse pikkus (b2)

38 mm

Puuri läbimõõt (d1)

6,7 mm

Min/max ava kaugus (a1)

22-22 mm

Ava kaugus 2 min/max (a2)

23-27 mm

Kõrgus (h1)

47,6 mm

Min/max kinnituskõrgus (h2)

-5-7 mm

Kaugus 1 (c1)

40 mm

Kaugus 2 (c2)

25 mm

Pikkus (l1)

173 mm

Haara pikkus (l2)

72 mm

Pingejõud (F1)

2,3 kN

Avanemisnurk (α)

90 Degree

Survekruvi mõõt

M8 x 65 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

255,200 g

Selle toote varuosad:
Survetapp Kiirpitskruvile Basic

SURVETAPP M8X63

Vulkaniseeritud surudetailiga töödeldava detaili kaitseks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave