Hooldusüksus koos manomeetriga MD1 10 baari
HOOLDEJAAM 1/4
Toote nr 0699009106
EAN 4065746571050
Camozzi MD1-seeria rõhuregulaatori/õlitajaga hooldusüksus.
Seade võimaldab reguleerida väljarõhku ning filtreerida suruõhuliinist niiskust ja kübemeid. Hooldusüksusel on vahetatav filter, poolautomaatne/manuaalne kondensaadi väljavool ning see tarnitakse koos 12 baarise manomeetriga. Üksus sisaldab ka õlitajat.
- Mõeldud väljundrõhu reguleerimiseks ning niiskuse ja kübemete filtreerimiseks suruõhuliinides
- Sissetuleva rõhu vahemik 0-16 baari, väljamineva õhu vahemik 0,5-10 baari
- Nimivooluhulk 1800 l/min
- Standardfiltratsiooni aste 25 μm
- Vahetatav filter
- Kaasas 12-baarine rõhumõõdik
- Moodulstruktuur, lai kombinatsioonivalik
- Poolautomaatne / käsitsi tühjendamine
- Õlitaja
Andmelehed(X)
Kasutusnäited: Tööstuslikud suruõhuliinid, remonditöökodade suruõhuliinid, suured kompressorid
Konstruktsiooni suurus | 1 (1/4 tolli) |
Min/max töörõhk | 0,5-10 bar |
Vooluhulk | 1800 l/min |
Ühenduskeere | IT G BSP 1/4 tolli |