Hooldusõli Multi Plus
Hooldusõli Multi Plus
MULTI PLUS COBRA NSF 400ML
Universaalne rakendus ja kaitse
- Mitmekülgne, sünteetiline kõrgtehnoloogiline multifunktsionaalne spray
- Lõpetab kriiksumise ning õlitab kõik, mis on kinni jäänud või ummistunud
- Puhastab ja kaitseb plastist ja metallist osasid, näiteks paneele ja korpuseid
- Määrib lukke, hingesid, pukse, kette ja ukselukke
- Multifunktsionaalne pihustuspea laia kasutusalade jaoks
Põhjalik kaitse
- Vabastab roostetanud metallosad
- Metallide ja elektriliste sõlmede korrosioonikaitse
- Suurepärased määrdeomadused tänu boornitriidlisandile
- Takistab lukusilindrite ja lukkude jäätumist
- Tõrjub niiskuse eest kaitsmiseks vett
- Aeglaste omaduste muutumisega rooste eemaldaja ja kontaktisprayga kasutamiseks
Ühildub enamiku materjalidega
- Tungib elektri- ja elektroonikasüsteemidesse ja takistab seal niiskuse teket
- Ei kahjusta kummi, värvi ega plasti
Vastupidav kõrgetele temperatuuridele
- Boornitriid tagab laia temperatuurivahemiku ja kauakestva määrdeefekti
- Õli määrimise korral üle 180 °C võtab boornitriid üle kuni 1000 °C määrimise (kuiv määrimine)
- NSF H1-registreering
- Kui toodet kasutatakse roostevastase kihina, tuleb see enne seadme uuesti kasutamist täielikult eemaldada
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
- Füsioloogiliselt ohutu määrdeaine; sobib ideaalselt toiduainetööstuses kasutamiseks
- Kui seda kasutatakse kohtades, kus töödeldakse või hoiustatakse toitu, võib kasutada ainult tehniliselt minimaalselt vajalikku kogust
- Raputage purki enne kasutamist
- Pihustage osadele ja laske lühikest aega mõjuda
- Pärast kasutamist pihustage pihustipurki tagurpidi hoides, kuni see on tühi
Sisukord | 400 ml |
Keemiline alus | Sünteetiline õli |
Värv | Kollakas |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 180 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Temperatuuritingimused min | -40 °C |
Max temperatuuritingimused | 180 °C |
Min leekpunkt | 61 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Vastupidavus | Vesi, Soolavesi, Hape, Leelis |
Valge õlivaba/mineraalõlivaba | Jah |
VOC Kontsentratsinn (CH) | 53,89 % |
Kinemaatiline õli viskoossus | 27 cSt |
Materjali ühilduvus | Teras, Värvilised raskemetallid, Roostevaba teras, Epoksiidklaasist kangas, EPDM, FKM, PE, PP, Vinüül, PTFE, PL, PA |
Õlialuse viskoossuse tingimused | temperatuuril 40 °C |
Sisu kaal | 332 g |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | temperatuuril 20 °C |
Jätkusuutlikkus | Väheste heitmetega/vähese saastega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!