Hooldusõli Multi Cobra
Hooldusõli Multi Cobra
MULTI SPRAY COBRA 400ML
Mitmekülgne kasutatavus ja kaitse
- Multifunktsionaalne pihustuspea laia kasutusalade jaoks
- Lõpetab kriiksumise ning õlitab kõik, mis on kinni jäänud või ummistunud
- Puhastab ja kaitseb plastist ja metallist osasid, näiteks paneele ja korpuseid
- Määrib lukke, hingesid, pukse, kette ja ukselukke
Multifunktsionaalne lahendus ja osade kaitse
- Vabastab roostetanud metallosad
- Metallide ja elektriliste sõlmede korrosioonikaitse
- Takistab lukusilindrite ja lukkude jäätumist
Ühildub enamiku materjalidega
- Tungib elektri- ja elektroonikasüsteemidesse ja takistab seal niiskuse teket
- Ei kahjusta kummi, värvi ega plasti
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; soovitame teha enne igat kasutust oma katsed. Paljude kasutusalade ja hoiustamis- ning kasutustingimuste tõttu ei saa me tagada konkreetset kasutustulemust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Vabastab professonaalsetes seadmetes roostes poldid, toruliitmikud, kruvid, mutrid, liigendid, Bowdeni kaablid, võllid, lukud jne.
- Raputage purki enne kasutamist
- Pihustage osadele ja laske lühikest aega mõjuda
- Pärast kasutamist pihustage pihustipurki tagurpidi hoides, kuni see on tühi
Sisukord | 400 ml |
Keemiline alus | Mineraalõli |
Värv | Helepruun läbipaistev |
Min/max töötlemistemperatuur purgile | -10 to 40 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -30 to 130 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | -10 °C |
Pihustuspea tüüp | 2-suunaline pihustuspea |
Max töötlemistemperatuur purgi kohta | 40 °C |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Max temperatuuritingimused | 130 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Valge õlivaba/mineraalõlivaba | Ei |
Kinemaatiline õli viskoossus | 30 cSt |
Õlialuse viskoossuse tingimused | temperatuuril 40 °C |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Sisu kaal | 270 g |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | temperatuuril 20 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!