Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hoidik, kahe kõrvaga Torudele

Toruklamber
TORUKLAMBER EN 40

Toote nr 0592902005

EAN 4038898562122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hoidik, kahe kõrvaga Torudele

Toote nr 0592902005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

(Nt teras-kaablikõri) kinnitamiseks pinnale, masinatele või nende juurde jne.

Sobiv toru välisläbimõõdule (ØD)

40 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

4,7 mm

Pikliku ava laius (LB)

6 mm

Ava kaugus (LA)

59 mm

Lindi laius (B)

14 mm

Teibi paksus (t)

1,5 mm

Pikkus (L)

73 mm

Kõrgus (H)

40 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave