Hoidik, kahe kõrvaga Torudele
Toruklamber
TORUKLAMBER EN 32
Toote nr 0592902004
EAN 4024835477338
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
(Nt teras-kaablikõri) kinnitamiseks pinnale, masinatele või nende juurde jne.
![]() | |
Sobiv toru välisläbimõõdule (ØD) | 32 mm |
Pikliku ava pikkus (LL) | 4,7 mm |
Pikliku ava laius (LB) | 6 mm |
Ava kaugus (LA) | 50 mm |
Lindi laius (B) | 14 mm |
Teibi paksus (t) | 1,5 mm |
Pikkus (L) | 64 mm |
Kõrgus (H) | 31 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |