Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hoidik, kahe kõrvaga Torudele

Toruklamber
TORUKLAMBER EN 20

Toote nr 0592902002

EAN 4024835473460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hoidik, kahe kõrvaga Torudele

Toote nr 0592902002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

(Nt teras-kaablikõri) kinnitamiseks pinnale, masinatele või nende juurde jne.

Sobiv toru välisläbimõõdule (ØD)

20 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

4,7 mm

Pikliku ava laius (LB)

6 mm

Ava kaugus (LA)

35 mm

Lindi laius (B)

12 mm

Teibi paksus (t)

1 mm

Pikkus (L)

50 mm

Kõrgus (H)

19,5 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave