Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hoidik Rullidele

Rulli hoidik
PABERIHOIDIK PERFOSEINALE 510MM

Toote nr 0960046660
EAN 4048539448074

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hoidik Rullidele

Toote nr 0960046660

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Perforeeritud plaatide, töökärude ja ORSY®1 riiulisüsteemi kandiliste avade jaoks
  • Ümmarguse toruga, rullis toodete hoiustamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

510 mm

Sügavus

250 mm

Läbimõõt

22 mm

Kõrgus

100 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
ECOLINE puhastuspaber

PABERRÄTIK ECO 36X38CM 1000TK

Universaalne vahend kõige tavapärasemateks puhastustöödeks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave