Hoiatusmärk „Varo rinnakkaissyöttöä” (Hoiatus: šunttoide).
Täiendav AUX-sisend (tekstiga)
HOIATUSSILT
Toote nr 0899075635
EAN 4053479963631
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
Materjal: 1 mm polüstüreen Kinnitusaukude suurus 200x300 mm Värv: kollane/must
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 120 mm |
Laius | 300 mm |
Paksus | 1 mm |
Materjal | Polüstüreen |
Värv | Must, Kollane |
UNI | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 37,000 g |