Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hoiatusmärgistusega kleeplint

Ohu eest hoiatav kleeplint, isekleepuv
OHUTEIP 50MM 33M KOLLANE/MUST

Toote nr 081244 660

EAN 4056807860923

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hoiatusmärgistusega kleeplint

Toote nr 081244 660

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne lahendus paljudeks rakendusteks, nt igat tüüpi servad, tööpiirkonnad, auto tõsteplatvormid, astmed ja kokkusidumine. Vastab DIN 4844 või DIN EN ISO 7010 nõuetele.
  • Iseliimuv

  • Head nakkuvad omadused

  • Suur rebenemiskindlus

  • Hea kulumiskindlus

  • Lihtne kasutada

  • Vastab DIN 4844 või DIN EN ISO 7010 nõuetele

  • Teibist võivad üle sõita tööstusveokid, sõiduautod, tarbesõidukid jne. Vältida tuleb teibil pööramist.
Märkus
  • Kollane-must teip püsivate ohukohtade ja takistuste jaoks

  • Puna-valge teip ajutiselt piiratud või teisaldatavate ohupunktide ja takistuste jaoks

  • Nakkepind peab olema kuiv ning rasva- ja tolmuvaba
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Optimaalne lahendus suure hulga rakenduste jaoks, näiteks kõikvõimalikud servad, tööalad, auto tõsteplatvormid, trepid, komplekteerimine.

Värv

Kollane-must

Materjal

PVC

Kleepuv alus

Looduslik kumm

Pikkus

33 m

Laius

50 mm

Paksus

170 µm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 120 °C

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 40 °C

Katkevenivus

150 %

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

24 Month / jahe ja kuiv hoiupaik, kaitstud päikesevalguse ja ilmastikutingimuste eest

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave