Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ho-Bau kruvi, peitpea, PH, harvkeere

Tsingitud teras Ho-Bau harvkeere H
HO-BAU KRUVI 4.2X75 HARVK.

Toote nr 0189984275

EAN 4056807010656

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ho-Bau kruvi, peitpea, PH, harvkeere

Toote nr 0189984275

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,2 mm

Pikkus (l)

75 mm

Keerme pikkus (lg)

51 mm

Pea tüüp

Peitpea 60 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Otsik

H2

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave