Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ho-Bau kruvi, peitpea, PH, harvkeere

Tsingitud teras Ho-Bau harvkeere H
HO-BAU KRUVI 4.2X55 HARVK.

Toote nr 0189984255

EAN 4056807010601

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ho-Bau kruvi, peitpea, PH, harvkeere

Toote nr 0189984255

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud, harvkeere, PH, süvistatud pea
Ho-Bau kruvi harvkeere tungib hästi läbi puidu ja erinevaid plaate.
Tänu väikesele peale ja freesitaskutele tungib kruvi kõvasse puitu või plaati materjali lõhkumata.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,2 mm

Pikkus (l)

55 mm

Keerme pikkus (lg)

38 mm

Pea tüüp

Peitpea 60 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Sisemine ketas

H2

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave