Ho-Bau kruvi, peitpea, PH, harvkeere
Tsingitud teras Ho-Bau harvkeere H
HO-BAU KRUVI 4.2X35 HARVK.
Toote nr 0189984235
EAN 4056807010533
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
Tsingitud, harvkeere, PH, süvistatud pea
Ho-Bau kruvi harvkeere tungib hästi läbi puidu ja erinevaid plaate.
Tänu väikesele peale ja freesitaskutele tungib kruvi kõvasse puitu või plaati materjali lõhkumata.
Tänu väikesele peale ja freesitaskutele tungib kruvi kõvasse puitu või plaati materjali lõhkumata.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Keerme pikkus (lg) | 25 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Otsik | H2 |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |