Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ho-Bau kruvi, lindis

Ho-Bau kruvi, harvkeere, tsingitud, lindil
HO-BAU KRUVI 4.2X55 LINDIS

Toote nr 0179994255

EAN 4053479903224

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ho-Bau kruvi, lindis

Toote nr 0179994255

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Harvkeere

  • 60° süvistatud pea, PH2 otsik

  • 50 tk lindi kohta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,2 mm

Pikkus (l)

55 mm

Keerme pikkus (lg)

38 mm

Pea tüüp

Peitpea 60 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Otsik

H2

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave