Ho-Bau kruvi, lindis
Ho-Bau kruvi, harvkeere, tsingitud, lindil
HO-BAU KRUVI 4.2X45 LINDIS
Toote nr 0179994245
EAN 4053479903217
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
- Harvkeere
- 60° süvistatud pea, PH2 otsik
- 50 tk lindi kohta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Otsik | H2 |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |