Ho-Bau kruvi
Tsingitud teras, Ho-Bau PT, harvkeere, peitpea, TX
HO-BAU KRUVI 4.2X75 HARVK. TX
Toote nr 0189974275
EAN 4056807010779
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
Ho-Bau kitsa südamikuga keere läbib hästi nii puitu kui ka erinevaid plaatmaterjale.
Tänu väikesele peale ja selle „freessoontele“ siseneb kruvi ka kõige kõvemasse puitu või plaatmaterjali ilma materjali lõhestamata.
Tsingitud, harvkeere. TX-peitpea.
Tänu väikesele peale ja selle „freessoontele“ siseneb kruvi ka kõige kõvemasse puitu või plaatmaterjali ilma materjali lõhestamata.
Tsingitud, harvkeere. TX-peitpea.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 75 mm |
Keerme pikkus (lg) | 51 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Otsik | TX20 |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |