Ho-Bau kruvi
Tsingitud teras, Ho-Bau PT, harvkeere, peitpea, TX
HO-BAU KRUVI 4.2X55 HARVK. TX
Toote nr
0189974255
EAN 4056807010731
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
Ho-Bau kitsa südamikuga keere läbib hästi nii puitu kui ka erinevaid plaatmaterjale.
Tänu väikesele peale ja selle „freessoontele“ siseneb kruvi ka kõige kõvemasse puitu või plaatmaterjali ilma materjali lõhestamata.
Tsingitud, harvkeere. TX-peitpea.
Tänu väikesele peale ja selle „freessoontele“ siseneb kruvi ka kõige kõvemasse puitu või plaatmaterjali ilma materjali lõhestamata.
Tsingitud, harvkeere. TX-peitpea.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 55 mm |
Keerme pikkus (lg) | 32 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Sisemine ketas | TX20 |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |