Ho-Bau kruvi
Teras zn ptd. Ho-Bau Hi-Lo osakeere, peitpea H
HO-BAU KRUVI 4.2X25 TOPELTK.
Toote nr 0189964225
EAN 4056807010793
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
Tsingitud, topeltkeere. PH peitpea
Ho-Bau kitsa südamikuga keere läbib hästi nii puitu kui ka erinevaid plaatmaterjale.
Tänu väikesele peale ja selle „freessoontele“ siseneb kruvi ka kõige kõvemasse puitu või plaatmaterjali ilma materjali lõhestamata.
Tänu väikesele peale ja selle „freessoontele“ siseneb kruvi ka kõige kõvemasse puitu või plaatmaterjali ilma materjali lõhestamata.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus (lg) | 19 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Keerme vorm | Hilo, topeltalgus |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |