High-visibility work jacket KAJO class 2
High-visibility work jacket KAJO class 2
HIVIS ORANŽ TÖÖJAKK KAJO 2XL
Toote nr M509079004
EAN 4099618553899
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv, Must |
Suurus | XXL |
Materjal | 60% ringlussevõetud polüester, 40% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Standardid | ISO 20471, EN 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |