High-visibility winter work trousers OIVA
TALVEPÜKSID OIVA HI-VIS KOLLANE 46
Toote nr 5359941346
EAN 4065233055711
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Hi-vis winter trousers, fluorescent yellow or orange with black contrast and hot-pressed reflective detailing
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | 46 |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 230 g |
Standardid | EN 20471, EN 342 |
EN standard | 20471, 342 |
Polster | 100% taaskäideldud polüester |
Pestav | 60 °C |