Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

High-vis rain parka Nordic class 3

High-vis rain parka Nordic class 3
VIHMAPARKA HIVIS KL3 KOLLANE XS

Toote nr M409873010
EAN 4099618154973

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
High-vis rain parka Nordic class 3

Toote nr M409873010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4 length rain jacket that provides excellent protection on rainy days, with ventilation and mesh in the back.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane fluorestseeruv

Suurus

XS

Materjal

60% polyester knit, 40% PU coating

Kanga kaal m2 kohta

210 g

Standardid

EN 20471, EN 343

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Mitte trummelkuivatada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave