High-vis rain parka Nordic class 3
High-vis rain parka Nordic class 3
VIHMAPARKA HIVIS KESKPIKK KL3 ORANŽ XS
Toote nr
M409874010
EAN 4099618155062
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
3/4 length rain jacket that provides excellent protection on rainy days, with ventilation and mesh in the back.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Suurus | XS |
Materjal | 60% polyester knit, 40% PU coating |
Kanga kaal m2 kohta | 210 g |
Standardid | EN 20471, EN 343 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte trummelkuivatada |