High-vis rain parka Nordic class 3
High-vis rain parka Nordic class 3
VIHMAPARKA HIVIS KESKPIKK KL3 ORANŽ 6XL
Toote nr
M409874008
EAN 4099618154997
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
3/4 length rain jacket that provides excellent protection on rainy days, with ventilation and mesh in the back.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Farve | Oranž fluorestseeruv |
Suurus | 6XL |
Materiale | 60% polyester knit, 40% PU coating |
Kanga kaal m2 kohta | 210 g |
Standards | EN 20471, EN 343 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte trummelkuivatada |