Hi-Vis tööriistavest Pro kollane ja oranž
Hi-Vis tööriistavest PRO
VEST XXL(NÄHTAV SARI-ORANZ)
Toote nr 5359009906
EAN 4053479599335
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
- Eemaldatavad taskud ees ja taga
- Vesti sees olev vahetükk võimaldab seda mantli peal kanda
- Eemaldatav kruvitasku, rulliku mõõteaas
- Rinnatasku, ID-kaardi tasku
- Reguleeritav ergonoomiline vöö vähendab õlgadele langevat koormust
- Seljaosa hingavast, painduvast materjalist
- Aasad turvarakmete jaoks, saab kasutada koos kukkumiskaitsevahenditega
- Materjal: 54% puuvill/46% polüester, 250 g/m²
EN ISO 20417:2013, suurused XS-S, klass 1, suurused M-3XL, klass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | XXL |
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Pestav | 60 °C |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
EN standard | 20471 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 867,000 g |
Materjal | Puuvill/polüester |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | EN 20471 |