Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Heli summutav vooder

Mürakaitse vooder
HÄÄLESUM.MATT 1000X500X11MM

Toote nr 0890100065

EAN 4038898659129

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Heli summutav vooder

Toote nr 0890100065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mootori- ja pakiruumikatete, uste jms helisummutamiseks, temperatuuriisolatsiooniks ja visuaalseks parandamiseks.
  • Polüuretaanist pehmed vahtmatid

  • Värv: Vaht: hall; pealmine kiht: Must

  • Ühel küljel suletud ülielastsest polüuretaanist pealiskihiga

  • Iseliimuv

  • Vastupidav veele, soolasele veele, mootoriõlile, kütustele, lahustitele jne.

  • Õhku ja enamikke vedelikke mitteläbilaskev

  • Kõrge kleepuvustugevus

  • Temperatuurikindel –30°C kuni +80°C (1 tund temperatuuril +180°C)
Märkus

Hoida tihedalt suletuna originaalpakendis ja kuivas kohas temperatuuril +15 °C kuni +25 °C, eemal otsesest päikesevalgusest. Säilivusaeg 12 kuud.

Vahu tuleomadused vastavad standardile FMVSS 302

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Masinate, lülitite korpuste, kliimaseadmete, ventilatsioonitorustike ja lehtpaneelide heliisolatsiooniks. Sobib eriti hästi õhukeste lehtmetallpaneelide jaoks autoehituses (mootor ja pakiruum).

Juhised

Nõuetekohase nakkumise saavutamiseks peab pind olema kuiv, tolmu-, õli- ja rasvavaba ning kandevõimeline. Pinna sobivust puhastusvahendi/isekleepuva kattega tuleb kontrollida. Liimimisel toimige ettevaatlikult, sest kui isekleepuv kate on pinnaga kokku puutunud, ei saa parandusi teha. Veenduge, et rakendatakse piisavat survet ja välditakse õhutaskute tekkimist pealekandmise ajal.

Materjal

PUR

Värv

Antratsiit

Pikkus x laius x paksus

1000 x 500 x 10 mm

Min. temperatuurikindlus

-30 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Tükkide arv

2 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave