Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Heli summutav plaat

Heli summutav padi
PIGIMATT 6TK. 550X250MM

Toote nr 0890100060

EAN 4053479823072

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Heli summutav plaat

Toote nr 0890100060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hoiab ära vibratsioonimüra salongis, mida põhjustavad vibreerivad keredetailid, nagu rattakoobas, kardaantunnel, põrandad, uksed ja muud küljeosad.
  • Tugev polüpropüleenkattega bituumenplaat, isekleepuv

  • Kõrge kleepuvustugevus

  • Praktiliselt purunematu

  • Vastupidav veele, nõrkadele hapetele, leeliselistele lahustele jne.

  • Temperatuurikindel –30°C kuni +80°C (1 tund temperatuuril +180°C)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Hoiab ära vibratsioonimüra salongis, mida põhjustavad vibreerivad keredetailid, nagu rattakoobas, kardaantunnel, põrandad, uksed ja muud küljeosad.

Juhised

Kleebitav pind peab olema puhas, rasvavaba ja kuiv. Harvadel juhtudel võib liimimine põhjustada probleeme, eriti värskelt värvitud pindadel (tasandusaine), aga ka vasartooniga viimistlusel vms (vähenenud kontaktpind). Soovitatav on teha eeluuringud. Peale kattematerjali (paber või kile) eemaldamist pressitakse Würthi heliisolatsiooniplaat kleepuva poolega allapoole. Täiusliku nakkuvuse saavutamiseks peavad omavahel liimitavad materjalid olema 20-25 ºC temperatuuriga ja õhupatjade vältimiseks tuleks need rulliga kokku suruda. Osade vertikaalne või pea kohal ladustamine on lubatud kõige varem 1 tund pärast ühendamist.

Materjal

Bituumen

Värv

Helehall (erehall)

Pikkus x laius x paksus

550 x 250 x 2 mm

Max lühiajaline temperatuurikindlus

180 °C

Min. temperatuurikindlus

-30 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Tükkide arv

6 Stck(pcs)

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave