Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Heksalobulaarne kruvi lameda poolümara peaga ja äärikuga

DIN 34805-2 teras 010.9 tsingitud TX
DIN34805-2 M8X12 SISEKK.P 010.9 ZN TX45

Toote nr 42131812
EAN 4065746271240

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Heksalobulaarne kruvi lameda poolümara peaga ja äärikuga

Toote nr 42131812

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 34805-2, TX-kinnitus, teras, tugevusklass 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud

Paigalduse jõudluse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada
Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dc)

17.8 mm

Pea kõrgus (k1)

4.5 mm

Sisemine ketas

TX45

Standardid

DIN 34805 - 2

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave