Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Heksalobulaarne kruvi lameda poolümara peaga ja äärikuga

DIN 34805-2 teras 010.9 tsingitud TX
DIN34805-2 M6X16 SISEKK.P 010.9 ZN TX30

Toote nr 421316 16
EAN 4062856959730

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Heksalobulaarne kruvi lameda poolümara peaga ja äärikuga

Toote nr 421316 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 34805-2, TX-kinnitus, teras, tugevusklass 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud

Paigalduse jõudluse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada
Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M6

Længde (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dc)

13.6 mm

Pea kõrgus (k1)

3.3 mm

Internal drive

TX30

Standards

DIN 34805 - 2

Materiale

ST

Omadusklass

10.9

Overflade

A2K

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Gevindtype

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Prodotto per edilizia

0 - ei ole kohaldatav

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave