Heksalobulaarne kruvi lameda poolümara peaga ja äärikuga
DIN 34805-2 teras 010.9 tsingitud TX
DIN34805-2 M5X20 SISEKK.P 010.9 ZN TX25
Toote nr
421315 20
EAN 4065746153652
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 34805-2, TX-kinnitus, teras, tugevusklass 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud
Paigalduse jõudluse tõus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
Märkus
Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Tooteteave
Andmelehed(X)