Heksalobulaarne kruvi lameda poolümara peaga ja äärikuga
DIN 34805-2 teras 010.9 tsingitud TX
DIN34805-2 M10X40 SISEKK.P 010.9 ZN TX50
Paigalduse jõudluse tõus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 21.9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5.5 mm |
Internal drive | TX50 |
Standards | DIN 34805 - 2 |
Materiale | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Overflade | A2K |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Gevindtype | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |