Harvkeermega kipsplaadikruvi, lindis
Tsingitud teras harvkeermega H, lindis
KIPSPL.KRUVI 3.9X55 LINT HARVK.ZN
Toote nr 0179823955
EAN 4046777402940
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
Harvkeermega
Puidust aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks
Karastatud teras, (A2K)
Kooniline pea PH 2 Philipsi otsikuga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 55 mm |
Keerme pikkus (lg) | 48 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,50 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Pea tüüp | Ristpea |
Südamiku läbimõõt | 2,80 mm |