Harvkeermega kipsplaadikruvi, lindis
Teras, fosfaat, harvkeermega H lindis
KIPSPL.KRUVI 3.9X45 HARVK.LINT
Toote nr 017983945
EAN 4024835037983
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
Lindis kipsikruvi
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Keerme pikkus (lg) | 31 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,5 mm |
Otsik | H2 |
Pea tüüp | Ristpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme vorm | Jämekeere |
Otsa kuju | Otsak |