Harvkeermega kipsplaadikruvi, lindis
Teras, fosfaat, harvkeermega H lindis
KIPSPL.KRUVI 3.9X35 HARVK.LINT
Toote nr 017983935
EAN 4024835037976
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
Lindis kipsikruvi
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Keerme pikkus (lg) | 28 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,5 mm |
Otsik | H2 |
Pea tüüp | Ristpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme vorm | Jämekeere |
Otsa kuju | Otsak |