Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harvkeermega kipsplaadikruvi, lindis

Tsingitud teras harvkeermega H, lindis
KIPSPL.KRUVI 3.9X32 LINT HARVK.ZN

Toote nr 0179823932

EAN 4046777402919

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Harvkeermega kipsplaadikruvi, lindis

Toote nr 0179823932

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harvkeermega

Puidust aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks



Karastatud teras, (A2K)



Kooniline pea PH 2 Philipsi otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalne läbimõõt (d)

3,9 mm

Pikkus (l)

32 mm

Keerme pikkus (lg)

25 mm

Pea läbimõõt (dh)

8,50 mm

Otsik

H2

Pea tüüp

Ristpea

Südamiku läbimõõt

2,80 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave